Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil-Reduzierung, 3:1, gerade, S1 (30.9/24.3 mm), S2 (18.5/8.9 mm),


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfformteil-Reduzierung, 3:1, gerade, S1 (30.9/24.3 mm), S2 (18.5/8.9 mm),
Schrumpfformteil-Reduzierung, 3:1, gerade, S1 (30.9/24.3 mm), S2 (18.5/8.9 mm),
Artikel-Nr.:
     4502-42P5868
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-20200
EAN/GTIN:
     5022660454158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schrumpfformteil-Reduzierung, 422-20200, HellermannTyton Die 422-20200 ist eine leichte Zugentlastung für kleine Kabeldurchmesser, die ein hohes Schrumpfverhältnis erfordert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung 2:
8.9 mm
Innendurchmesser Seite 1 (nach Schrumpfung):
24.3 mm
Innendurchmesser Seite 1 (vor Schrumpfung):
30.9 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung 2:
18.5 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
138.6 mm
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Wanddicke:
1.7 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt, Wärmeschrumpf-Formteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 85,6135*
€ 95,7035*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 80,55*
€ 98,02*
1
€ 5,00*
ab € 80,57*
€ 99,82*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 91,74*
€ 102,79*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 82,95*
€ 104,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 102,79*
€ 122,3201
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 102,51*
€ 121,9869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,74*
€ 109,1706
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,348* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 2.055,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,77*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,28*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.