Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P5914 Herst.-Nr.: 435-01247 EAN/GTIN: 4031026628424 |
| | |
|
| | |
| nicht verkäuflich an Endverbraucher, 2-Komponenten-Polyurethan Gießharz, 435-01247, HellermannTyton Dieses Produkt wurde für die elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen in elektrischen Niederspannungsnetzen entwickelt. Es eignet sich auch als mechanischer und Feuchtigkeitsschutz für Mittelspannungskabelverbindungen. Es ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich konzipiert. Features * Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel * Sicheres Füllen durch SF-System * Exzellentes Fließverhalten, geringe Volumenschwindung * Kalthärtend und sehr hydrophob, daher auch unter Wassereinfluss zu verarbeiten * Hohe Hydrolysebeständigkeit und gute Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen * UV-, alterungs- und witterungsbeständig * Hervoragende Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und atmosphärische Korrosion * SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden * Halogenfrei Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-Komponenten Polyurethan Gießharz | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 1450 ml | Ursprungsland: | PL | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373 Kann die Organe schädigen | Sicherheitshinweis: | P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Füllmasse, Füllstoff, Gießmasse, Vergussmasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 60,60* | € 68,64* | | | | Lager 4502 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 63,20* | € 73,48* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 62,13* | € 77,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.450 Milliliter (ab € 0,04359* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 440,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|