Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme, 9-12 mm für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelklemme, 9-12 mm für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000214
Kabelklemme, 9-12 mm für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000214
Artikel-Nr.:
     4502-42P6044
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     61030000214
EAN/GTIN:
     5713140229686
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9 pol
d-sub gehäuse
Kabelklemme, 61030000214, Harting Kabelklemme, D-Sub 1-4, Kabeldurchmesser: 9-12 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-12 mm
Geeignet für:
D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig
Zubehörart:
Kabelklemme
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse harting, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelklammer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,6515*
€ 8,7415*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 9,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.