Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61030000214 InduCom cable clamp for 9 to


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelklemme, 9-12 mm für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000214
Kabelklemme, 9-12 mm für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000214
Artikel-Nr.:
     721-02163490
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     61030000214
EAN/GTIN:
     5713140229686
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9 pol
d-sub gehäuse
Kabelklemme, D-Sub 1 ... 4, Kabeldurchmesser: 9 ... 12 mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse harting, Kabelklemme, D-Sub 1 ... 4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,6515*
€ 8,7415*
1
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 9,53*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,7415*
€ 10,40239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3915*
€ 9,98589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6515*
€ 7,91529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.