Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, Regulating Pulse-Width Modulator, PDIP16, SG3524N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, Regulating Pulse-Width Modulator, PDIP16, SG3524N
IC, Regulating Pulse-Width Modulator, PDIP16, SG3524N
Artikel-Nr.:
     4502-42S4350
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SG3524N
EAN/GTIN:
     4099879102218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
IC Spannungsregler
PWM-Controller
IC, SG3524N, Texas Instruments Der SG3524N vereint alle Funktionen, die für den Aufbau einer Regelstromversorgung, eines Wechselrichters oder eines Schaltreglers erforderlich sind, auf einem einzigen Chip. Er kann auch als Steuerelement für Anwendungen mit hoher Leistungsabgabe verwendet werden. Der IC ist für Schaltregler beider Polaritäten, transformatorgekoppelte Gleichspannungswandler, transformatorlose Spannungsverdoppler und Polaritätswandleranwendungen mit Festfrequenz- und Pulsweitenmodulationstechniken (PWM) konzipiert. Der komplementäre Ausgang ermöglicht entweder Single-Ended- oder Push-Pull-Anwendungen. Jeder Baustein enthält einen On-Chip-Regler, einen Fehlerverstärker, einen programmierbaren Oszillator, ein Impulssteuerungs-Flip-Flop, zwei nicht zweckgebundene Durchgangstransistoren, einen Komparator mit hoher Verstärkung sowie Strombegrenzungs- und Abschaltschaltungen.
Weitere Informationen:
Frequenz:
450 kHz
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00178 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, flip flop, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Pulsbreiten-Modulator, Pulse Width Modulator, PWM, PWM Controller IC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,87*
1 Tag
505
10
€ 7,00*
ab € 0,28*
€ 0,88*
3
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,10*
25
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,34*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,584*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.