| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3006800 Herst.-Nr.: SG3524N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: PWM CONTROLLER
- Versorgungsspannung: 8 - 40 V
- Ausgangsspannung: 4,6 - 5,4 V
- Ausgangsstrom: 0 - 50 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | PWM CONTROLLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,45* | € 0,87* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,28* | € 0,88* | | | | | | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 0,44* | € 1,10* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,63* | € 1,34* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,584* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|