Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter, 4,5 V, 5,5 V, PDIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter, 4,5 V, 5,5 V, PDIP14
Inverter, 4,5 V, 5,5 V, PDIP14
Artikel-Nr.:
     4502-42S7300
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS04BN
EAN/GTIN:
     4099879085504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Hex-Umrichter, SN74ALS04BN, Texas Instruments Der SN74ALS04BN ist ein Hex-Inverter, der sechs unabhängige Schaltungen enthält. Dieser Baustein führt die boolesche Funktion Y = A\ Applications * Industrie
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
7 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,05*
2 Tage
967
1
€ 14,99*
ab € 0,862*
€ 1,362*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.