Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKP-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 1.25 kV (DC), PP, 15 mm, FKP1R011004B00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKP-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 1.25 kV (DC), PP, 15 mm, FKP1R011004B00KSSD
FKP-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 1.25 kV (DC), PP, 15 mm, FKP1R011004B00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-43D8264
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1R011004B00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879819826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, FKP1R011004B00KSSD, WIMA Der FKP1R011004B00KSSD ist ein Impulskondensator, der für extrem hohe Impulsbelastungen entwickelt wurde. Dieses Produkt verfügt über eine interne Reihenschaltung, wobei die Metallfolienelektroden mit einer beidseitig metallisierten schwimmenden Elektrode kombiniert sind. Die Metallfolienelektroden sind auf beiden Seiten der Endflächen sicher kontaktiert. Features * Selbstheilung * Interne Reihenschaltung * Extrem hohe Einschaltdauer * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Schaltnetzteile * Umrichter in der Antriebs- und Leistungselektronik * Ablenksysteme in Monitoren und TV-Geräten * Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
11 mm
Kapazität:
1 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
600 V
Nennspannung (DC):
1.25 kV
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2400
€ 5,90*
ab € 0,195*
€ 0,245*
1 Tag
4924
5
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,989*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 2,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.