Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKP-Folienkondensator, 1.5 nF, ±10 %, 1.6 kV (DC), PP, 15 mm, FKP1T011504D00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKP-Folienkondensator, 1.5 nF, ±10 %, 1.6 kV (DC), PP, 15 mm, FKP1T011504D00KSSD
FKP-Folienkondensator, 1.5 nF, ±10 %, 1.6 kV (DC), PP, 15 mm, FKP1T011504D00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-43D9898
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1T011504D00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879820419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, FKP1T011504D00KSSD, WIMA Der FKP1T011504D00KSSD ist ein Impulskondensator, der für extrem hohe Impulsbelastungen entwickelt wurde. Dieses Produkt verfügt über eine interne Reihenschaltung, wobei die Metallfolienelektroden mit einer beidseitig metallisierten schwimmenden Elektrode kombiniert sind. Die Metallfolienelektroden sind auf beiden Seiten der Endflächen sicher kontaktiert. Features * Selbstheilung * Interne Reihenschaltung * Extrem hohe Einschaltdauer * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Schaltnetzteile * Umrichter in der Antriebs- und Leistungselektronik * Ablenksysteme in Monitoren und TV-Geräten * Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
7 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
14 mm
Kapazität:
1.5 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
650 V
Nennspannung (DC):
1.6 kV
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Gewicht:
0.0022 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.