Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,5 mm², AWG 20, Crimpanschluss, versilbert, 09330006220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,5 mm², AWG 20, Crimpanschluss, versilbert, 09330006220
Buchsenkontakt, 0,5 mm², AWG 20, Crimpanschluss, versilbert, 09330006220
Artikel-Nr.:
     4502-43F120
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006220
EAN/GTIN:
     4099889654509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Crimpkontakte für Kontakteinsätze Han E/ES/A/K/Q 5, Typ 0933000. Zum Aufstecken auf die oben beschriebenen Kontakteinsätze Han E/ES, Han Hv E und Han A, sowie Leistungskontakte für die Baureihen Han K und Han Q 5 für Crimpanschluss. Stiftkontakte, Typ 0933000. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitte, versilbert oder vergoldet): 6220, 0.5 mm², versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00148 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1524*
€ 0,2064*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,21*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1612*
€ 0,2112*
3 Tage
888
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,17728*
€ 0,23728*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,59*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 563,62*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 416,17*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,50*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.