Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, versilbert, 09330006207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, versilbert, 09330006207
Buchsenkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, versilbert, 09330006207
Artikel-Nr.:
     4502-43F128
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006207
EAN/GTIN:
     4099889654547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakte für Kontakteinsätze Han E/ES/A/K/Q 5, Typ 0933000. Zum Aufstecken auf die oben beschriebenen Kontakteinsätze Han E/ES, Han Hv E und Han A, sowie Leistungskontakte für die Baureihen Han K und Han Q 5 für Crimpanschluss. Stiftkontakte, Typ 0933000. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitte, versilbert oder vergoldet): 6207, 4.0 mm², versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00151 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, buchsenkontakt 4mm², Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2191*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,22*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17646*
€ 0,23646*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1661*
€ 0,2501*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 563,62*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.