Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 1,5 mm², AWG 16, Crimpanschluss, vergoldet, 09330006216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 1,5 mm², AWG 16, Crimpanschluss, vergoldet, 09330006216
Buchsenkontakt, 1,5 mm², AWG 16, Crimpanschluss, vergoldet, 09330006216
Buchsenkontakt, 1,5 mm², AWG 16, Crimpanschluss, vergoldet, 09330006216
Artikel-Nr.:
     4502-43F134
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006216
EAN/GTIN:
     4099889654561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Crimpkontakte für Kontakteinsätze Han E/ES/A/K/Q 5, Typ 0933000. Zum Aufstecken auf die oben beschriebenen Kontakteinsätze Han E/ES, Han Hv E und Han A, sowie Leistungskontakte für die Baureihen Han K und Han Q 5 für Crimpanschluss. Stiftkontakte, Typ 0933000. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitte, versilbert oder vergoldet): 6216, 1.5 mm², vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00148 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 4mm², Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 1,80*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,76689*
€ 1,95689*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,28*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6885*
€ 2,431*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 563,62*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 416,17*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.