Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, versilbert, 09320006207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, versilbert, 09320006207
Buchsenkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, versilbert, 09320006207
Buchsenkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, versilbert, 09320006207
Artikel-Nr.:
     4502-43F1452
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320006207
EAN/GTIN:
     4099889654820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Crimpkontakte für Han-K-Einsätze, Typ Han-C 0932000. Zur Montage der Kontakteinsätze Han K, als Leistungskontakte für die Typen Han K 6/36, 12/2. Stiftkontakte, Typ 0932000. Typ: 6207, 4.0 mm², versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,50211*
€ 1,93211*
3 Tage
150
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 1,94*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,44*
€ 2,04*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4124*
€ 2,0478*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 003 3101
ab € 2,51*
Zubehör
Harting
09 99 000 0305
ab € 7,09*
Zubehör
Harting
09990000377
ab € 294,31*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 563,62*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.