Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss-Baustein, 8 A, 100 V, 289-671


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschluss-Baustein, 8 A, 100 V, 289-671
Anschluss-Baustein, 8 A, 100 V, 289-671
Artikel-Nr.:
     4502-43P1868
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-671
EAN/GTIN:
     4045454193348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Sensor-/Aktormodul, 289-671, WAGO Sensor-/Aktormodul, 8 Kanäle Digitalausgang, 2-Leiteranschluss, mit Funktionserde, im Montageträger, 2,50 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Anschluss-Baustein
Breite:
56 mm
Höhe:
34 mm
Länge:
85 mm
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
8 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Übergabebaustein, Übergabemodul, wago kontakttechnik aktorenklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Anschlussbaustein, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 21,11*
€ 26,08*
5
€ 5,46*
ab € 23,208*
€ 28,678*
5
€ 5,95*
ab € 23,23282*
€ 28,78282*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 23,91738*
€ 29,60738*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 32,91*
€ 43,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.