Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisetrenner, 857-420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speisetrenner, 857-420
Speisetrenner, 857-420
Speisetrenner, 857-420
Artikel-Nr.:
     4502-43P2570
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-420
EAN/GTIN:
     4045454471330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
LY-Relais
Speisetrenner, 857-420, Wago Der Speisetrenner dient zum Anschluss von im Feld befindlichen 2- oder 3-Leiter-Transmittern. Er stellt die notwendige Energieversorgung zur Verfügung und überträgt die analogen Signale galvanisch getrennt voneinander. Features * Speisung von SMART-Transmittern * Kalibrierte Messbereichsumschaltung * Sichere 3-Wege-Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speisetrenner
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Isolationsverstärker, Trennverstärker, leistungsrelais wago, ly relais, Automation, Messumformer, Messwandler, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,47*
€ 119,47*
€ 5,46*
ab € 113,45*
€ 124,84*
€ 5,95*
ab € 113,86*
€ 125,27*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,89*
€ 128,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 148,45*
€ 162,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.