Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalverdoppler, 857-423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalverdoppler, 857-423
Signalverdoppler, 857-423
Signalverdoppler, 857-423
Artikel-Nr.:
     4502-43P2572
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-423
EAN/GTIN:
     4045454471316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Signalverdoppler, 857-423, Wago Der Signalverdoppler wandelt analoge Normsignale, verstärkt, filtert und trennt die analogen Normsignale galvanisch voneinander. Features * 2 konfigurierbare Stromausgänge * Kalibrierte Messbereichsumschaltung * Umschaltbare Grenzfrequenz * Sichere 4-Wege-Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalverdoppler
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0406 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker Halbleiterbaustein, leistungsrelais, Automation, Signalwandler, Signalverdoppler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,38*
€ 165,51*
€ 5,95*
ab € 156,91*
€ 170,85*
Frei Haus
ab € 164,49*
€ 178,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,84*
€ 184,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 212,25*
€ 229,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.