Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, 857-811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturmessumformer, 857-811
Temperaturmessumformer, 857-811
Temperaturmessumformer, 857-811
Artikel-Nr.:
     4502-43P2588
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-811
EAN/GTIN:
     4045454502751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperaturmessumformer, 857-811, Wago Temperaturmessumformer für Thermoelemente 857-811 Features * Strom- und Spannungsausgangssignal * Konfiguration per Software * Versorgungsspannung DC 24 V * 6 mm Baubreite * PC-Konfigurationsschnittstelle * Für Thermoelemente Typ J und K (E, R, N, S, T, B, C) * Kaltstellenkompensation ein/aus * Kalibrierte Messbereichsumschaltung * Erkennung: Drahtbruch des Sensors * Zuschaltbares Clipping
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturmessumformer
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Isolationsverstärker, Trennverstärker, leistungsrelais 24v, leistungsrelais, Automation, Messumformer, Messwandler, Temperatur-Messumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,92*
€ 183,15*
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 188,68*
€ 5,95*
ab € 164,83*
€ 189,39*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 169,37*
€ 194,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 210,10*
€ 241,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-006
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.