Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, 857-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturmessumformer, 857-820
Temperaturmessumformer, 857-820
Temperaturmessumformer, 857-820
Artikel-Nr.:
     4502-43P2594
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-820
EAN/GTIN:
     4050821053002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
KTY-Messumformer, 857-820, Wago Der KTY-Temperaturmessumformer dient zur Erfassung von KTY-Sensoren mit allen gängigen Kennlinien und wandelt das Temperatursignal ausgangsseitig in ein analoges Normsignal. Features * Unterstützt alle gängigen KTY-Sensoren * Kalibrierte Messbereichsumschaltung * Zuschaltbares Clipping Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte * Sichere 3-Wege-Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturmessumformer
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0355 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Isolationsverstärker, Trennverstärker, leistungsrelais, Automation, Messumformer, Messwandler, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,27*
€ 164,31*
€ 5,95*
ab € 147,50*
€ 169,94*
Frei Haus
ab € 152,29*
€ 174,38*
Frei Haus
ab € 158,14*
€ 181,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 207,47*
€ 234,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4287*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 2,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 2,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.