Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
ECO Ethernet Switch, 8 Ports, 1 Gbit/s, 9-57 VDC, 852-1112
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-43P2750
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
852-1112
EAN/GTIN:
4055143500180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch wago
Industrial-ECO-Switch, 852-1112, WAGO Der Switch ist ein industrieller Unmanaged-ETHERNET-Switch mit 8 Gigabit-ETHERNET-Ports für den einfachen Aufbau von kleinen bis mittleren Netzwerken. Die schmale Bauform mit Tragschienenadapter ermöglicht eine einfache Installation im Schaltschrank bei hoher Vibrations- und Schockbeständigkeit. Die automatische Erkennung der Übertragungsrate (Autonegotiation) sowie die selbstständige Ermittlung der Sende- und Empfangsleitungen (Auto MDI-X) ermöglichen einen einfachen „Plug & Play“-Betrieb und helfen so Kosten und Zeit bei der Inbetriebnahme zu sparen. Features * 8 ETHERNET-Ports 10/100/1000 MBit/s Autonegotiation * Diagnose-LEDs auf der Vorderseite * Unterstützt Auto‐MDI‐/MDI‐X‐Funktionen * Halb‐ oder Vollduplex‐Übertragungsmodus pro Port * Store‐and‐Forward‐Switching‐Methode * Integrierte Address‐Look‐Up‐Tabelle, unterstützt bis zu 2000 absolute MAC‐Adressen * Überspannungsschutz * Datenflusskontrolle, gemäß IEEE 802.3x Flow Control, bei Vollduplexbetrieb * Für Tragschiene 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
ECO Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
9-57 VDC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.632 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steuerungen und Schnittstellen
>
Industrielle Kommunikation
>
ETHERNET-Switches
Weitere Suchbegriffe:
industrie switch
,
Automation
,
Steuerungen und Industrielle Kommunikation
,
Industrielle Kommunikationstechnik
,
Ethernet-Switch
,
Computer
,
Computerzubehör
,
Kommunikationstechnik
,
Kommunikationseinheit
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 161,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,17*
€ 161,71*
Lager 1886
2 Tage
327
€ 6,40*
ab € 135,17*
€ 166,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 167,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 248,76*
€ 270,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 787-1226 Netzteil 150 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1226
ab € 41,6818*
Zubehör
Wago 787-1702 Netzteil 30 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1702
ab € 22,38*
Zubehör
Wago 787-1712 Netzteil 60 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1712
ab € 25,93*
Zubehör
Wago 787-1722 Netzteil 120 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1722
ab € 43,35*
Zubehör
750-977/000-021 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,55*
Zubehör
750-977/000-022 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
750-979/000-012 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,32*
Zubehör
750-979/000-021 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,35*
Zubehör
750-979/000-022 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-022
ab € 18,29*
Zubehör
Wago 750 Cat.6a RJ45-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 1-Port 8-polig
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,19*
Zubehör
Wago 750 Cat.6a RJ45-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 1-Port 8-polig
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-011
ab € 15,22*
Zubehör
Wago 750 Cat.6a RJ45-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 1-Port 8-polig
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,45*
Zubehör
WAGO 750-976 PROFINET RJ-45, IP20 SPS-Steckverbinder
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen