Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, gerade, 13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, gerade, 13.5
1-Leiter-Federleiste, 13-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, gerade, 13.5
Artikel-Nr.:
     4502-43P3227
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-113/000-037
EAN/GTIN:
     4050821027041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste, 2020-113/000-037, Wago 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 13-polig grau, grün-gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
13.5 A
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,71639*
€ 7,45639*
10
€ 5,46*
ab € 6,078*
€ 7,878*
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,11*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,6263*
€ 8,5863*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 37,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 52,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.