Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5.2 mm, 0,75-4,0 mm², AWG 18-12, gerade, 24 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5.2 mm, 0,75-4,0 mm², AWG 18-12, gerade, 24 A,
1-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5.2 mm, 0,75-4,0 mm², AWG 18-12, gerade, 24 A,
Artikel-Nr.:
     4502-43P3386
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-101/132-000
EAN/GTIN:
     4050821089391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste, 2022-101/132-000, Wago 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 1-polig grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-12
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
0,75-4,0 mm²
Nennspannung:
690 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
5.2 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,94762*
€ 1,15762*
200
Frei Haus
ab € 1,06035*
€ 1,29035*
200
Frei Haus
ab € 1,07075*
€ 1,30075*
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 1,099*
€ 1,329*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04336*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.