Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Etikett, (L x B) 50 x 25 mm, silber, Rolle mit 500 Stk, 210-812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester Etikett, (L x B) 50 x 25 mm, silber, Rolle mit 500 Stk, 210-812
Polyester Etikett, (L x B) 50 x 25 mm, silber, Rolle mit 500 Stk, 210-812
Artikel-Nr.:
     4502-43P5074
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-812
EAN/GTIN:
     4055143389037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Typenschilder, 210-812, WAGO Typenschilder, 50x25 mm, silberfarben.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
500
Ausführung:
Etikett
Breite:
25 mm
Farbe:
silber
Geeignet für:
Thermotransfer, TP 298+
Länge:
50 mm
Material:
Polyester
Verpackung:
Rolle
max. Temperaturbeständigkeit:
150 °C
min. Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,05*
€ 59,61*
€ 5,00*
ab € 48,03*
€ 63,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,15341*
€ 64,38341*
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 65,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 73,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.