Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichel, Stichelbreite 0,3 mm für Gravierer, 258-452/000-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichel, Stichelbreite 0,3 mm für Gravierer, 258-452/000-003
Stichel, Stichelbreite 0,3 mm für Gravierer, 258-452/000-003
Artikel-Nr.:
     4502-43P9189
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     258-452/000-003
EAN/GTIN:
     4099891430412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gravierplotter Stichel
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker
Stichel, 258-452/000-003, WAGO Stichel, für Gravierer, 0,3 mm Stichelbreite, Silberfarbig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stichelbreite 0,3 mm
Geeignet für:
Gravierer
Zubehörart:
Stichel
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsgerät, Schriftdruckgerät, Zubehör für Beschriftungsgeräte, Stichel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 28,13355*
€ 29,49355*
1
€ 5,95*
ab € 26,65231*
€ 29,55231*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 30,03*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,19*
€ 32,38*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 33,05*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.