Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 9-polig, 18 A, 6 kV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 9-polig, 18 A, 6 kV,
4-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 9-polig, 18 A, 6 kV,
4-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 9-polig, 18 A, 6 kV,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9245
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-209
EAN/GTIN:
     4044918594226
Artikeldatenblatt
4-Leiter-Klemmenleiste, 260-209, Wago 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 9-polig grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
36
Ausführung:
4-Leiter-Klemmenleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 16
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
86.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
17 mm
Länge:
25 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-1,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
9-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,71*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,15296*
€ 3,73296*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2101*
€ 3,7901*
50
Frei Haus
ab € 3,2676*
€ 3,8476*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.