Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 6 kV, grau, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Klemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 6 kV, grau, 2
2-Leiter-Klemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 6 kV, grau, 2
Artikel-Nr.:
     4502-43P9563
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-411/341-000
EAN/GTIN:
     4044918627313
Artikeldatenblatt
2-Leiter-Klemme, 261-411/341-000, Wago 2-Leiter-Klemme beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflansch für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Klemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
23.2 mm
Länge:
28 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28481*
€ 0,39481*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2782*
€ 0,3982*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2902*
€ 0,4102*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3148*
€ 0,4448*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-402
ab € 0,20527*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.