Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenselektor, PDIP16, THT, Low Power Schottky TTL, SN74LS251N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenselektor, PDIP16, THT, Low Power Schottky TTL, SN74LS251N
Datenselektor, PDIP16, THT, Low Power Schottky TTL, SN74LS251N
Artikel-Nr.:
     4502-43S8000
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS251N
EAN/GTIN:
     4099879085719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Digitaler Multiplexer und Encoder, SN74LS251N, Texas Instruments Der SN74LS251N ist ein Datenselektor/Multiplexer, der eine vollständige Binärdekodierung auf dem Chip enthält, um eine von acht Datenquellen auszuwählen, und über einen Strobe-gesteuerten Ausgang mit drei Zuständen verfügt; die Ausgänge mit drei Zuständen ermöglichen den Anschluss mehrerer Ausgänge an einen Kommunikationsbus. Wenn der Strobe-Eingang high ist, befinden sich beide Ausgänge in einem hochohmigen Zustand, in dem sowohl die oberen als auch die unteren Transistoren jedes Totempfahl-Ausgangs ausgeschaltet sind und der Ausgang den Bus weder antreibt noch signifikant belastet. Wenn das Strobe niedrig ist, werden die Ausgänge aktiviert und arbeiten als Standard-TTL-Totem-Pole-Ausgänge. Features * Drei Zustandsausgänge sind direkt mit dem Systembus verbunden * Parallele-zu-serielle Konvertierung durchführen * Erlaubt Multiplexing von N-Leitungen auf eine Leitung * Komplementäre Ausgänge liefern echte und invertierte Daten * Vollständig kompatibel mit den meisten TTL-Schaltungen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
8 mA
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Encoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,11*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,40*
1 Tag
953
1
€ 14,99*
ab € 0,81*
€ 1,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.