Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set, Größe 3A, 4-polig + PE , 09120084751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder-Set, Größe 3A, 4-polig + PE , 09120084751
Steckverbinder-Set, Größe 3A, 4-polig + PE , 09120084751
Artikel-Nr.:
     4502-44F0319
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120084751
EAN/GTIN:
     4099889776522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Kleinverteiler
Leistungsstecker
Steckerset
Energieverteiler, 09 12 008 4751, Harting Energieverteiler, Mit 3x Han Q 5/0, in Han 3 A Gehäusen, Schottmontage, Kontakte: 4, Material (Haube/Gehäuse): Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energieverteiler
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
4-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.163 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,2626*
€ 74,4926*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 79,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,75*
€ 80,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,23*
€ 107,77*
€ 6,90*
ab € 74,91*
€ 118,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.