| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3043142 Herst.-Nr.: 09120084751 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Energieverteiler, mit 3x Han Q 5/0, im Han 3 A Anbaugehäuse, Kontakte: 4, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | sonstige | Mit Montageplatte: | false | EMV-Ausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,3026* | € 75,4026* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,39* | € 80,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,50* | € 81,85* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 86,62* | € 107,97* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 75,61* | € 117,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|