Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 09151073101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 09151073101
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 09151073101
Artikel-Nr.:
     4502-44F0881
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151073101
EAN/GTIN:
     4099889724332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Kontakteinsätze
Rundsteckverbinder, 09151073101, Harting Die 09151073101 ist eine Rundsteckbuchse mit einem Leiterquerschnitt: 0,75 - 2,5 mm² max. Features * Crimpanschluss * Polyamid (PA) * Nennstrom: 20 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsen-Kontakteinsatz
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
0,75-2,5 mm²
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0039 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,06*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,39*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,21*
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 5,26*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 5,22*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.