Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 16A, 25-polig, bestückt, Wickelanschluss, mit PE-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 16A, 25-polig, bestückt, Wickelanschluss, mit PE-Kontakt
Buchsen-Kontakteinsatz, 16A, 25-polig, bestückt, Wickelanschluss, mit PE-Kontakt
Artikel-Nr.:
     4502-44F2165
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210252701
EAN/GTIN:
     4099889773699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontakteinsätze
buchsenkontakt
Kontakteinsatz, 09 21 025 2701, Harting Einsatz, Wickelanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 16 A, Kontakte: 25 Technische Daten * Kontaktausführung: Buchseneinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 16 A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 250 V * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
16A
Kontaktanschluss:
Wickelanschluss
Polzahl:
25-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.06525 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 31,06*
10
Frei Haus
ab € 27,551*
€ 31,371*
12 Tage
unbekannt
9
€ 6,99*
ab € 27,2203*
€ 32,7203*
26 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,90*
ab € 29,79*
€ 35,43*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 31,37*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.