Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz, Han 25 D 09210252701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz, Han 25 D 09210252701
Buchseneinsatz, Han 25 D 09210252701
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11258131
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210252701
EAN/GTIN:
     5713140040540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontakteinsätze
harting buchsenkontakt

Buchseneinsatz, Han 25 D 09210252701

Einsätze, Wickelanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 16 A, Kontakte: 25, Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
25
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
25
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 30,89*
10
Frei Haus
ab € 28,066*
€ 31,186*
13 Tage
unbekannt
9
€ 6,99*
ab € 27,8823*
€ 32,8223*
19 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,90*
ab € 29,72*
€ 34,59*
1
€ 6,90*
ab € 30,87*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,1177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 308,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 62 025 0301
ab € 20,94*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3924*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6375*
Sonstiges
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,5015*
Sonstiges
Harting
09 20 000 9919
ab € 0,2291*
Sonstiges
Harting
09 21 025 2601
ab € 26,11445*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0801
ab € 9,6613*
Sonstiges
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,5037*
Sonstiges
Harting
09 20 016 1541
ab € 6,5439*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0541
ab € 9,3608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.