Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildichtung für Steckverbinder, 09300009995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profildichtung für Steckverbinder, 09300009995
Profildichtung für Steckverbinder, 09300009995
Artikel-Nr.:
     4502-44F2454
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300009995
EAN/GTIN:
     4099889779721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Profil-Dichtung
Profildichtung, Baugröße: 48 B, NBR, schwarz Profildichtung, Baugröße: 48 B, NBR, schwarz Die technischen Merkmale von 09300009995 von Harting im Überblick * Bezeichnung PROFILGUMMIDICHTUNG Han 48B * Produkttypbezeichnung PROFILGUMMIDICHTUNG Han 48B
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Steckverbinder
Zubehörart:
Profildichtung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profildichtung, harting dichtring, dichtring, dichtring nitrilkautschuk, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtprofil, Steckverbinderdichtung, Profil, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,031*
€ 5,161*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,17*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,1086*
€ 5,2686*
10
Frei Haus
ab € 4,143*
€ 5,303*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.