Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/
Artikel-Nr.:
     4502-44F3712
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09400160317
EAN/GTIN:
     4099889753233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Schottmontiertes Gehäuse, 09400160317, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit Metalldeckel und Schraubverschluss, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP69/IPX9K/IP68/IP65
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.384 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,31*
€ 109,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,3674*
€ 109,9383*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,03*
€ 113,31*
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 113,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 131,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 40 016 0311
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.