| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F8685 Herst.-Nr.: 11003000101 EAN/GTIN: 4099889780338 |
| | |
|
| | |
| Adapterrahmen, für Trägergehäuse, für Han-Yellock 30 Adapterrahmen, für Trägergehäuse, für Han-Yellock 30 Die technischen Merkmale von 11003000101 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Han-Yellock 30 Adapterrahmen für TG * PE-Anschluss vorhanden Nein * Montageart des Befestigungselements Klemmen / Stecken * Bezeichnung Han-Yellock 30 Adapterrahmen für TG * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Trägergehäuse | Zubehörart: | Adapterrahmen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0092 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Temperaturregler-Zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsrahmen, Montagerahmen, Haustechnik, Rahmen, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindung..., Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,52* | € 3,82* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 2,53* | € 3,84* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 4,11* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,86* | € 4,31* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,79* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|