Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücke für Reihenklemme, 280-483


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kammbrücke für Reihenklemme, 280-483
Kammbrücke für Reihenklemme, 280-483
Artikel-Nr.:
     4502-44P0540
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-483
EAN/GTIN:
     4044918787147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Brückungskamm, 280-483, Wago Brückungskamm isoliert 3-fach IN = IN Klemme grau
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Reihenklemme
Zubehörart:
Kammbrücke
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,72*
19 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,5621*
€ 0,7321*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,4344*
€ 0,7444*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 0,80*
25
€ 5,46*
ab € 0,5372*
€ 0,9272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.