Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Artikel-Nr.:
     4502-44P0811
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-941/281-489
EAN/GTIN:
     4045454196684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
wago doppelstockklemme grau 280-675
reihenklemmen wago
Doppelstock-Diodenklemme, 280-941/281-489, Wago Doppelstock-Diodenklemme mit 2 Dioden 1N4007 grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstock-Diodenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
64 mm
Länge:
58.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 7,89*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,8406*
€ 8,2506*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9078*
€ 8,3178*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,93083*
€ 8,34083*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-163/003-000
ab € 118,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-164/003-000
ab € 161,026*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.