Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertschalter, 2857-533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grenzwertschalter, 2857-533
Grenzwertschalter, 2857-533
Grenzwertschalter, 2857-533
Grenzwertschalter, 2857-533
Artikel-Nr.:
     4502-44P1286
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2857-533
EAN/GTIN:
     4050821676973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
wago temperaturfühler
RTD-Grenzwertschalter, 2857-533, Wago Der RTD-Grenzwertschalter für RTD-Sensoren, Potentiometer und Widerstände dient zum Überwachen und zur Meldung von Signalzuständen von bis zu zwei Schaltschwellen. Features * Ein digitaler Meldeausgang sowie ein Relais mit Schließerkontakt reagieren bei konfigurierten Messbereichsgrenzen (Ein- und Ausschaltverzögerung und Grenzwertschalterfunktion mit bis zu zwei Schwellwerten konfigurierbar). * Frei einstellbarer RTD-Faktor * Einstellbarer Softwarefilter * Simulation von Ein- und Ausgangsverhalten über Konfigurationsdisplay * Sichere 3-Wege-Trennung mit 4kV-Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grenzwertschalter
Breite:
12.5 mm
Höhe:
107 mm
Länge:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0865 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Automation, Signalwandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,6824*
€ 4,0296*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,764*
€ 146,314*
€ 5,46*
ab € 134,71*
€ 149,35*
Frei Haus
ab € 140,64*
€ 155,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 182,79*
€ 200,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.