Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertschalter, 2857-534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grenzwertschalter, 2857-534
Grenzwertschalter, 2857-534
Grenzwertschalter, 2857-534
Grenzwertschalter, 2857-534
Artikel-Nr.:
     4502-44P1287
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2857-534
EAN/GTIN:
     4055143242318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
wago kontakttechnik grenzwertschalt...
grenzwertschalter
Thermoelement-Grenzwertschalter, 2857-534, Wago Der Thermoelement-Grenzwertschalter für TC-Sensoren dient zum Überwachen und zur Meldung von Signalzuständen von bis zu zwei Schaltschwellen. Features * Ein digitaler Meldeausgang sowie ein Relais mit Wechslerkontakt reagieren bei konfigurierten Messbereichsgrenzen (Ein- und Ausschaltverzögerung und Grenzwertschalterfunktion mit bis zu zwei Schwellwerten konfigurierbar). * Einstellbarer Softwarefilter * Simulation von Ein- und Ausgangsverhalten über Konfigurationsdisplay * Sichere 3-Wege-Trennung mit 4kV-Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grenzwertschalter
Breite:
12.5 mm
Höhe:
107 mm
Länge:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0638 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,6824*
€ 4,0396*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,734*
€ 146,804*
€ 5,46*
ab € 134,29*
€ 149,84*
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 155,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 182,36*
€ 201,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 46,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.