Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC-Grenzwertschalter JUMPFLEX 2857-534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC-Grenzwertschalter JUMPFLEX 2857-534
TC-Grenzwertschalter JUMPFLEX 2857-534
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-52757023
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2857-534
EAN/GTIN:
     4055143242318
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
grenzwertschalter

TC-Grenzwertschalter JUMPFLEX 2857-534

Grenzwertschalter
Thermoelemente
1 Schließer
Digitalausgang
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
12,5 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-210..1372 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,684*
€ 148,254*
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 151,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,67*
€ 157,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,1144*
€ 157,7848*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,19*
€ 166,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 46,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.