Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD-MOD WAGO 288-867


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PD-MOD WAGO 288-867
PD-MOD WAGO 288-867
PD-MOD WAGO 288-867
PD-MOD WAGO 288-867
Artikel-Nr.:
     4502-44P1394
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-867
EAN/GTIN:
     4050821889687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Modul Potentialverteilung, 288-867, WAGO Potentialverteilungsmodul, 4 Potentiale, mit je 6 Anschlusspunkten. Features * Kann mit elektronischen Schutzschaltern für 24 und 0 VDC Stromverteilung als Ersatz für Reihenklemmen verwendet werden * Vier Potenzialgruppen für vier Ausgangskreise * Sechs Anschlusspunkte pro Potenzialgruppe für positive und negative Potenziale * Gemeinsames negatives Potential auf der Einheit mit optionaler gemeinsamer Verbindung zu benachbarten Modulen über eine kammähnliche Steckbrücke * Markierungsträger ist verfügbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Potentialverteilermodul
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
105 mm
Nennspannung:
50 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,22*
€ 45,44*
€ 5,00*
ab € 37,26*
€ 48,81*
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 50,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,58185*
€ 50,25185*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,82*
€ 61,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0206*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-682
ab € 16,441*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207-1
ab € 0,0378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.