Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Etagen-Potentialklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 18 A, 4 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Etagen-Potentialklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 18 A, 4 kV
4-Etagen-Potentialklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 18 A, 4 kV
Artikel-Nr.:
     4502-44P3456
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     727-235
EAN/GTIN:
     4045454189839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme orange
reihenklemmen wago
reihenklemmen
4-Etagen-Potentialklemme, 727-235, Wago 4-Etagen-Potentialklemme mit Rasthaken ohne Aufdruck alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN 60715 orange
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
16
Ausführung:
4-Etagen-Potentialklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 16
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Breite:
7.62 mm
Farbe:
orange
Höhe:
126 mm
Länge:
62 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-1,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,07*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,78138*
€ 7,08138*
50
Frei Haus
ab € 5,8262*
€ 7,1362*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,1602*
€ 7,5302*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-109
ab € 8,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.