Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Kanal-Digitaleingang, 20-polig, 24 V, 750-1402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
16-Kanal-Digitaleingang, 20-polig, 24 V, 750-1402
16-Kanal-Digitaleingang, 20-polig, 24 V, 750-1402
16-Kanal-Digitaleingang, 20-polig, 24 V, 750-1402
16-Kanal-Digitaleingang, 20-polig, 24 V, 750-1402
Artikel-Nr.:
     4502-44P5175
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1402
EAN/GTIN:
     4045454898250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Digitaler Eingang, 750-1402, WAGO 16-Kanal-Digitaleingang, 24 VDC, 3 ms, Low-Side-Schaltung, Flachbandkabel. Features * Dieses digitale Eingangsmodul verfügt über 16 Kanäle auf einer Breite von nur 12 mm * Er empfängt binäre Steuersignale von digitalen Feldgeräten (z. B. Sensoren, Encoder, Schalter oder Näherungssensoren) * Das Modul wird über ein 20-poliges Flachbandkabel mit elektronischen Modulen verbunden * Die 24-V-Versorgung der Elektronikmodule erfolgt über zwei CAGE CLAMP-Anschlüsse * Jeder Eingangskanal verfügt über ein rauschunterdrückendes RC-Filter mit einer Zeitkonstante von 3,0 ms * Eine grüne LED zeigt den Signalzustand der einzelnen Kanäle an * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
16-Kanal-Digitaleingang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
74.1 mm
Nennspannung:
24 V
Polzahl:
20-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,71*
€ 106,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,43*
€ 109,67*
€ 5,95*
ab € 98,22*
€ 110,75*
€ 5,00*
ab € 106,73*
€ 119,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 112,55*
€ 126,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
ab € 169,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 169,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
ab € 442,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 311,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.