Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4DI WAGO 750-1422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4DI WAGO 750-1422
4DI WAGO 750-1422
4DI WAGO 750-1422
4DI WAGO 750-1422
Artikel-Nr.:
     4502-44P5185
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1422
EAN/GTIN:
     4050821085591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitaler Eingang, 750-1422, WAGO 4-Kanal-Digitaleingang, 24 VDC, 3 ms, Low-Side-Schaltung, 3-Leiter-Anschluss. Features * Dieses digitale Eingangsmodul ist ein 3-Leiter-Gerät mit vier Kanälen auf nur 12 mm Breite * Er empfängt binäre Steuersignale von digitalen Feldgeräten (z. B. Sensoren, Encoder, Schalter oder Näherungssensoren) * Das Modul verfügt über Push-in CAGE CLAMP-Anschlüsse, die den Anschluss von eindrähtigen Leitern durch einfaches Eindrücken ermöglichen * Jeder Eingangskanal verfügt über ein rauschunterdrückendes RC-Filter mit einer Zeitkonstante von 3,0 ms * Eine grüne LED zeigt den Signalzustand der einzelnen Kanäle an * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
4-Kanal-Digitaleingang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,59*
€ 53,88*
3 Tage
47
€ 6,40*
ab € 44,82828*
€ 57,61828*
€ 5,95*
ab € 45,5208*
€ 58,2008*
€ 5,46*
ab € 49,59*
€ 62,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 66,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 326,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 232,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 247,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.