Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2DO WAGO 750-506/000-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2DO WAGO 750-506/000-800
2DO WAGO 750-506/000-800
2DO WAGO 750-506/000-800
2DO WAGO 750-506/000-800
Artikel-Nr.:
     4502-44P5387
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-506/000-800
EAN/GTIN:
     4045454870423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitaler Ausgang, 750-506/000-800, WAGO 2-Kanal-Digitalausgang, 24 VDC, 0,5 A, störungsfrei, Diagnose. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul überträgt Steuersignale vom Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren * Alle Ausgänge sind kurzschlusssicher * Das Modul erkennt die folgenden Fehler: Überlast, Kurzschluss und Drahtbruch * Der Status wird an den Feldbuskoppler übertragen und durch LEDs angezeigt * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
2-Kanal-Digitalausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,16*
€ 54,11*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,26*
€ 57,60*
€ 5,95*
ab € 46,77401*
€ 58,46401*
€ 5,46*
ab € 51,21*
€ 63,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 70,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 13,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
ab € 15,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.