Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2RO WAGO 750-538


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2RO WAGO 750-538
2RO WAGO 750-538
2RO WAGO 750-538
2RO WAGO 750-538
Artikel-Nr.:
     4502-44P5411
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-538
EAN/GTIN:
     4050821694823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Relaisausgang, 750-538, WAGO 2-Kanal-Relaisausgang, potentialfrei, 2 Wechsler, eigensicher. Features * Dieses digitale Ausgangsmodul schaltet eigensichere Stromkreise der Zone 0+1 (z. B. Magnetventile, Schütze, optische/akustische Geber) * Die interne Systemspannung löst das Relais aus * Der Zustand der Relais wird durch eine grüne LED angezeigt * Die Schließer sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
2-Kanal-Relaisausgang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
67.8 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,19*
€ 204,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,021*
€ 239,161*
€ 5,95*
ab € 221,68*
€ 242,64*
Frei Haus
ab € 242,29*
€ 264,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 262,25*
€ 285,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-606
ab € 349,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,715*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,211*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,7036*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 139,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.