Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-InterfaceMaster WAGO 750-655


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS-InterfaceMaster WAGO 750-655
AS-InterfaceMaster WAGO 750-655
AS-InterfaceMaster WAGO 750-655
AS-InterfaceMaster WAGO 750-655
Artikel-Nr.:
     4502-44P5529
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-655
EAN/GTIN:
     4045454503024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Schnittstelle Master, 750-655, WAGO Dieses Modul fungiert als Master für das AS-Interface und als Slave für den Feldbus. Die AS-I-Funktionen werden sowohl zyklisch als auch azyklisch über den Feldbus bereitgestellt. Bei der zyklischen Datenübertragung werden bis zu 32 Byte E/A-Daten für die AS-I-Leitung binär übertragen. Freie, zyklische Prozessabbildbereiche können mit Analogwerten abgebildet werden. Darüber hinaus können Analogsignale und alle anderen Befehle und Daten der neuen AS-I-Spezifikation in einem Managementkanal über den Feldbus übertragen werden. Eine Diagnose, die weit über die AS-I-Spezifikation hinausgeht, erleichtert die Erkennung von sporadischen Konfigurationsfehlern und AS-I-Kommunikationsstörungen. Ein Auto-Installationsmodus ermöglicht den Aufbau eines AS-Interface-Netzes über eine sequenzielle Slave-Installation, ohne dass ein Adressierungswerkzeug erforderlich ist. Sowohl die Signalübertragung und der Betriebszustand als auch die störungsfreie Lokalbus-Kommunikation werden über LEDs angezeigt. Features * Bis zu 62 AS-Interface-Slaves können pro AS-I-Strang angeschlossen werden * Analoge Signalübertragung ist in den Master integriert * Alle Slave-Profile werden in Übereinstimmung mit V3.0 unterstützt
Weitere Informationen:
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,61*
€ 273,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 288,25*
€ 311,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,61*
€ 318,47*
€ 5,95*
ab € 298,92*
€ 323,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 354,46*
€ 382,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,31*
€ 454,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,28*
€ 452,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,81*
€ 448,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 326,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 325,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 234,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 409,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.