Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 6-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 6-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P
1-Leiter-Federleiste, 6-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P
1-Leiter-Federleiste, 6-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P
1-Leiter-Federleiste, 6-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P
1-Leiter-Federleiste, 6-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P
1-Leiter-Federleiste, 6-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P
Artikel-Nr.:
     4502-44P5592
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-1106/038-000/306-000
EAN/GTIN:
     4066966137736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Federleiste, 831-1106/038-000/306-000, WAGO Diese 1-Leiter- Federleiste hat eine intuitive und werkzeuglose Hebelbetätigung, sie ist 100% fehlsteckgeschützt. Universeller Anschluss für alle Leitertypen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-8
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
0,5-10 mm²
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
41 A
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Anschlussblock, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 8,09047*
€ 10,96047*
6
€ 5,00*
ab € 8,61667*
€ 11,61667*
6
Frei Haus
ab € 8,87667*
€ 11,84667*
17 Tage
unbekannt
6
€ 5,90*
ab € 9,402*
€ 12,452*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.