Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2Up Counter WAGO 753-404/000-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2Up Counter WAGO 753-404/000-005
2Up Counter WAGO 753-404/000-005
2Up Counter WAGO 753-404/000-005
2Up Counter WAGO 753-404/000-005
Artikel-Nr.:
     4502-44P5653
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-404/000-005
EAN/GTIN:
     4045454486334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
2 Vorwärtszähler / 16 Bit / 5 kHz 16 Bit
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
2 Vorwärtszähler
Breite:
12 mm
Geeignet für:
Serie 753
Höhe:
100 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
69.8 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Funktions- und Technologiemodul, Zählermodul, Frequenzzähler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,12*
€ 225,85*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,386*
€ 231,286*
€ 5,95*
ab € 212,17*
€ 234,69*
Frei Haus
ab € 233,23*
€ 255,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 270,34*
€ 294,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 13,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
ab € 15,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,834*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.