Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2DI WAGO 753-429


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2DI WAGO 753-429
2DI WAGO 753-429
2DI WAGO 753-429
2DI WAGO 753-429
Artikel-Nr.:
     4502-44P5670
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-429
EAN/GTIN:
     4050821867425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitaler Eingang, 753-429, WAGO 2-Kanal-Digitaleingang, 60 VDC, 3 ms. Features * Dieses digitale Eingangsmodul empfängt Steuersignale von Feldgeräten (z. B. Sensoren) * Jedes Eingangsmodul verfügt über einen Rauschunterdrückungsfilter mit einer Zeitkonstante * Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
2-Kanal-Digitaleingang
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
69.8 mm
Nennspannung:
60 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,97*
€ 35,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,04285*
€ 36,85285*
€ 5,95*
ab € 28,4317*
€ 37,0317*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,4517*
€ 39,2572*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,66*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,745*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,138*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 5,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
ab € 647,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
ab € 260,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.