Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LON FTT Interface WAGO 753-648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LON FTT Interface WAGO 753-648
LON FTT Interface WAGO 753-648
LON FTT Interface WAGO 753-648
LON FTT Interface WAGO 753-648
Artikel-Nr.:
     4502-44P5744
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-648
EAN/GTIN:
     4050821475705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
LON-FTT-Schnittstelle, 753-648, WAGO Es ist ein vollwertiges und flexibles LON-Gerät in LonWorks FT- oder LP-Netzwerken. Das Netzwerkvariablen-Interface des Moduls definiert 249 Netzwerkvariablen beliebigen Typs und unterstützt sowohl LonMark-Objekte als auch Konfigurationseigenschaften. Die LON-Netzwerkschnittstelle wird über den LON-Konfigurator definiert. Schnittstellendarstellungen werden über IEC-61131-3 programmiert und können einfach für weitere Anwendungen genutzt werden. Es können maximal zwei Module an einen Controller angeschlossen werden. Die Anzahl der Module richtet sich jedoch nach dem Speicherbedarf der IEC-Anwendung und dem Typ des Controllers. Die Versorgung des Moduls erfolgt über 24-V-Brückenkontakte.
Weitere Informationen:
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,51*
€ 320,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,92*
€ 325,58*
€ 5,95*
ab € 308,39*
€ 330,53*
Frei Haus
ab € 334,85*
€ 361,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 373,15*
€ 399,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,82*
€ 475,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,38*
€ 474,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,84*
€ 456,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,15*
€ 444,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-610
ab € 30,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,312*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,424*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 4,0616*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 5,7868*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
ab € 644,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
ab € 263,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.